pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - ZEC 1,5/12-ST-7,5 C2 R1,12 CONNETT DIRET

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - ZEC 1,5/12-ST-7,5 C2 R1,12 CONNETT DIRET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di connessione - altri

  • numero di poli - 12

  • dimensione modulare dei contatti - 7.5 mm

  • corrente nominale In - 10 A

  • colore dell\'apparecchio - verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918161217

Codice prodotto

PJ1883242

Cod. produttore

1883242

Produttore

PHC1883242

tipo di connessione:

altri

numero di poli:

12

dimensione modulare dei contatti:

7.5 mm

corrente nominale In:

10 A

colore dell\'apparecchio:

verde

esecuzione del contatto:

presa

numero di serie di contatti a innesto:

1

dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

angolo contatto/collegamento del conduttore:

altri

Tensione Nominale:

630 V

tensione impulsiva nominale:

6 kV

categoria di sovratensione:

III

grado di inquinamento:

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:

0.2÷1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:

0.25÷1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2÷1.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a molla

tipo di cavo collegabile:

cavo a sezione circolare

materiale del rivestimento di contatto:

stagno

materiale del contatto:

rame

materiale del corpo isolante:

poliammide

Attacco Lampada:

altri

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

temperatura d’esercizio:

-40÷100 °C

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero poli: 12, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: ZEC 1,5/..-ST, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla, montaggio: Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: ZEC, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone