pagina iniziale

ILMAS SPA - ILA0798000U VETRO SABBIATO 0798

ILMAS SPA
copiacopia
ILMAS SPA - ILA0798000U VETRO SABBIATO 0798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Perlinato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071772523

Codice prodotto

ILA0798000U

Cod. produttore

0798000U

Produttore

ILA

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Vetro sabbiato per 0798.