pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X405.000.0 ALIMENTATORE LED 480W HLG-480H-48 IP65 M

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X405.000.0 ALIMENTATORE LED 480W HLG-480H-48 IP65 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Altezza - 43.8 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550757824

Codice prodotto

IGZ3.X405.000.0

Cod. produttore

3.X405.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

43.8 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

125 mm

Lunghezza:

262 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore elettronico IP67/IP65 a tensione costante 48Vdc 240W. Completo di cavi uscenti L=300mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=48Vdc (40,8÷50,4Vdc), Iout=5÷10A, SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: -40°C / +90°C.