IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X367.024.0 FILTRO ELLITTICO 40X60 L=1185 X LINEALUC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Argento
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8025550757497
Codice prodotto
IGZ3.X367.024.0
Cod. produttore
3.X367.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Argento
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
1185 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale