IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X344.000.0 CASSAFORMA POLS.L=300 PER WALKY EI40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550756353
Codice prodotto
IGZ3.X344.000.0
Cod. produttore
3.X344.000.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
170 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
340 mm
Altezza/profondità di installazione:
100 mm


