IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X343.000.0 CASSAFORMA POLS.D=150 PER WALKY EI28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 50 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550756346
Codice prodotto
IGZ3.X343.000.0
Cod. produttore
3.X343.000.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
50 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no