IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X340.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=270 PER EI40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 270 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550756315
Codice prodotto
IGZ3.X340.015.0
Cod. produttore
3.X340.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
270 mm
Larghezza:
90 mm
Basetta a parete per vano ottico Walky rettangolare 270x90mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposta a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.


