IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X338.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=180 PER WALKY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550756292
Codice prodotto
IGZ3.X338.015.0
Cod. produttore
3.X338.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
180 mm
Altezza:
32 mm
Basetta a parete per vano ottico Walky quadrato 180x180mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposta a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.