IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X327.000.0 ALIM.LED XITANIUM 20W/M 0,15-0,5A 54V 47


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - sì
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550756186
Codice prodotto
IGZ3.X327.000.0
Cod. produttore
3.X327.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Diametro:
80 mm