IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X317.004.0 ALETTA DIREZIONALE SING.D=153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550756087
Codice prodotto
IGZ3.X317.004.0
Cod. produttore
3.X317.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
157 mm
Aletta direzionale singola. D-157 mm


