IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X301.000.0 ALIMENTATORE LED IP68 60W 850MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 850...850 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8025550743353
Codice prodotto
IGZ3.X301.000.0
Cod. produttore
3.X301.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
850...850 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
111 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II