IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X286.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI 15W IP20 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8025550678273
Codice prodotto
IGZ3.X286.000.0
Cod. produttore
3.X286.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
128 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I