pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X285.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO META NOTTE 7

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X285.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO META  NOTTE 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - no

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550678266

Codice prodotto

IGZ3.X285.000.0

Cod. produttore

3.X285.000.0

Produttore

IGZ

Adatto ad uso esterno:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

220...240 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

133 mm

Larghezza:

76 mm

Altezza:

39 mm

Alimentatore corrente costante DALI/Step-Dim/Profilo middle of the night IP20 60 W, 220-240Vac, 50/60Hz.