IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X279.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO META NOTTE 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 40...40 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 39 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550678204
Codice prodotto
IGZ3.X279.000.0
Cod. produttore
3.X279.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
39 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
76 mm
Lunghezza:
133 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I


