IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X264.065.0 VETRO DIFFONDENTE D=46


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550678051
Codice prodotto
IGZ3.X264.065.0
Cod. produttore
3.X264.065.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
49 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale