IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X262.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550678037
Codice prodotto
IGZ3.X262.024.0
Cod. produttore
3.X262.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
116 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Rifrattore per distribuzione ellittica - IP66. Dimensioni (mm): ø116, Peso (kg): 0,04. Ambiente di utilizzo: Esterno