IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X261.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550678020
Codice prodotto
IGZ3.X261.024.0
Cod. produttore
3.X261.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
74 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Rifrattore per distribuzione ellittica - IP66. Dimensioni (mm): ø74, Peso (kg): 0,04. Ambiente di utilizzo: Esterno


