IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X257.004.0 HONEYCOMB D=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550677986
Codice prodotto
IGZ3.X257.004.0
Cod. produttore
3.X257.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
74 mm
Frangiluce nido d’ape - IP66 per l'installazione è necessaria la cornice porta accessori. D= 74 mm


