IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X229.004.0 FRAME X ALETTTE DIREZIONALI X PLATEA PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550624140
Codice prodotto
IGZ3.X229.004.0
Cod. produttore
3.X229.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
296 mm
Cornice Permette l'installazione delle alette direzionali singolarmente. 296 mm.


