pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X217.000.0 ALIMENTATORE LED 75W DALI 500MA

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X217.000.0 ALIMENTATORE LED 75W DALI 500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 56...56 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 39 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550607648

Codice prodotto

IGZ3.X217.000.0

Cod. produttore

3.X217.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

56...56 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

39 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

77 mm

Lunghezza:

133 mm

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 60W, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=500mA (SELV) Grado di protezione IP20. Dimensioni (mm): 133x77x39.