IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X216.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 20W 500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 72...72 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607631
Codice prodotto
IGZ3.X216.000.0
Cod. produttore
3.X216.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
72...72 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
70 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
170 mm
Classe di protezione:
II