IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X210.000.0 ALIMENTATORE LED 40W DALI 350MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 33 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607570
Codice prodotto
IGZ3.X210.000.0
Cod. produttore
3.X210.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
220...240 V
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
33 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
123 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica