IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X197.004.0 CONTROCASSA POLM D=279 H=225 PER LIGHT-U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 263 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607457
Codice prodotto
IGZ3.X197.004.0
Cod. produttore
3.X197.004.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
263 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
212 mm