IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X191.004.0 CONTROCASSA A PARETE POLP.D=140 H=100 LI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607396
Codice prodotto
IGZ3.X191.004.0
Cod. produttore
3.X191.004.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
101 mm