IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X184.000.0 ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-24 IP67 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Corrente di uscita - 4050...4050 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550574438
Codice prodotto
IGZ3.X184.000.0
Cod. produttore
3.X184.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Corrente di uscita:
4050...4050 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I


