IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X181.004.0 KIT 10 TAPPI X CONNETTORE FEMMINA UNDESC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544851
Codice prodotto
IGZ3.X181.004.0
Cod. produttore
3.X181.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Kit tappi per connettori femmina IP68 (confezione 10 pezzi), in materiale plastico, con fascetta anti-smarrimento . Per la chiusara dei connettori femmina IP68 presenti nelle Underscore InOut. Colore: Nero (04) .