pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X176.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMMINA L=3000 UNDESC.

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X176.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMMINA L=3000 UNDESC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544806

Codice prodotto

IGZ3.X176.004.0

Cod. produttore

3.X176.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Colore:

Nero

Underscore InOut - Cavo con connettore femmina IP68 L=3000mm per versioni con Led RGB. Dimensioni (mm): 3000. Colore: Nero (04).