IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X156.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544608
Codice prodotto
IGZ3.X156.013.0
Cod. produttore
3.X156.013.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
25 mm
Clip di sostegno Bassa in acciaio inox AISI 316 L=40mm, per Underscore con uscita laterale del cavo con connettore. Idonea per tratti curvilinei . Dimensioni (mm): 40x12x25. Colore: Acciaio (13).


