IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X140.012.0 PROFILO LINEARE BASSO L=1997 PER UNDER.I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1998 mm
Colore - Alluminio
Con cablaggio - no
Materiale - Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544448
Codice prodotto
IGZ3.X140.012.0
Cod. produttore
3.X140.012.0
Produttore
IGZ
Lunghezza:
1998 mm
Colore:
Alluminio
Con cablaggio:
no
Materiale:
Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
19 mm
Altezza:
26 mm