pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X126.015.0 TESTAPALO SINGOLO PER PALO D=76 PER TWIL

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X126.015.0 TESTAPALO SINGOLO PER PALO D=76 PER TWIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550547111

Codice prodotto

IGZ3.X126.015.0

Cod. produttore

3.X126.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

76 mm

Sistema di installazione per pali ø terminale 76mm in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Dimensioni (mm): ø76, Peso (kg): 0.74. Colore: Grigio.