IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X120.000.0 ALIMENTAT.ELETTR.IP67 30W C/PUNTALINI PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 31 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550520220
Codice prodotto
IGZ3.X120.000.0
Cod. produttore
3.X120.000.0
Produttore
IGZ
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
150 mm
Alimentatore LED IP67 30W Vin=220-240Vac Out=700mA . Dimensioni (mm) : 150x40x31.