IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X102.015.0 TESTAPALO SINGOLO PER PALO D=60 PER TWIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550547104
Codice prodotto
IGZ3.X102.015.0
Cod. produttore
3.X102.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Sistema di installazione per pali ø terminale 60mm in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il fissaggio con il vano ottico avviene tramite 3 viti in acciaio inox L'installazione al palo avviene tramite 3 grani in acciaio inox . Dimensioni (mm): ø60. Colore: Grigio (15) .


