IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X090.000.0 ALIMEN.LED 10/20W DALI 250/700MA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550487967
Codice prodotto
IGZ3.X090.000.0
Cod. produttore
3.X090.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
42 mm
Alimentatore elettronico DALI 50W Vin=100÷240Vac / 50÷60Hz VoUt=24Vdc 350mA. Informazioni di cablaggio: Eseguire i collegamenti sulle apposite morsettiere provviste di blocca-cavo. Note: Da utilizzare esclusivamente nei seguenti articoli: BU07-BU08-BU10.Dimensioni (mm): 42x40x22, Peso (kg): 0.20. Ambiente di utilizzo: per interni/per esterni.