IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X015.000.0 CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE INCASSO REM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete cava / Intercapedine
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 119 mm
Lunghezza di incasso - 1073 mm
Altezza/profondità di installazione - 101 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550484638
Codice prodotto
IGZ3.X015.000.0
Cod. produttore
3.X015.000.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Parete cava / Intercapedine
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
119 mm
Lunghezza di incasso:
1073 mm
Altezza/profondità di installazione:
101 mm
Controcassa in alluminio L=1073mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Compact incasso L=1080mm con led monocromatici dimmerabili.