pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X011.000.0 CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE INCASSO REM

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X011.000.0 CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE INCASSO REM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza/profondità di installazione - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550484607

Codice prodotto

IGZ3.X011.000.0

Cod. produttore

3.X011.000.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Controcassa in alluminio L=1073mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Mini incasso L=1080mm con led monocromatici statici. Istallazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua istallazione, per garantire il grado di protezione previsto. Dimensioni (mm): 1073x78x75.