IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QT52.701.0 BINARIO 48V UP-LIGHT L=2000 3000K CRI90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550929498
Codice prodotto
IGZ3.QT52.701.0
Cod. produttore
3.QT52.701.0
Produttore
IGZ
Tensione nominale:
48...48 V
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
70 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
21 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no