IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QC40.701.0 PALCO D=37 1X PLAFONE 3000K CRI90 SPOT C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550755325
Codice prodotto
IGZ3.QC40.701.0
Cod. produttore
3.QC40.701.0
Produttore
IGZ
Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione a superficie. Corpo proiettore con sistema di dissipazione e gruppo di rotazione realizzati in fusione di zama - piastrino di fissaggio in posa in acciaio sagomato - basetta di copertura a superficie in termoplastico con meccanismo di bloccaggio in acciaio inox. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l’inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Potenza nominale [W]: 7,2. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 600. Colore bianco



