pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA82.001.0 CORNICE D75 X CONTF. INCASSO LASER MINIM

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA82.001.0 CORNICE D75 X CONTF. INCASSO LASER MINIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550753147

Codice prodotto

IGZ3.QA82.001.0

Cod. produttore

3.QA82.001.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Diametro:

75 mm

QA82. Adattatore per controsoffitto configurato per spessori da 12,5 a 25 mm. Cornice in termoplastico - piastrini per fissaggio al controsoffitto in metallo zincato. Incluse nella confezione viti di fissaggio e derma di protezione che permette di facilitare le operazioni di rifinitura a filo soffitto.