pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA80.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA80.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 59 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550753123

Codice prodotto

IGZ3.QA80.001.0

Cod. produttore

3.QA80.001.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

59 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Spessore minimo del soffitto:

12.5 mm

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

QA80 - Cornice / adattatore per incasso Minimal rotondo Ø59 - Adattatore per controsoffitto configurato per spessori da 12,5 a 25 mm. Cornice in termoplastico - piastrini per fissaggio al controsoffitto in metallo zincato. Incluse nella confezione viti di fissaggio e derma di protezione che permette di facilitare le operazioni di rifinitura a filo soffitto. Foro di preparazione Ø 59 mm. Bianco.