IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA77.701.0 LASER QU.L75 FISS.MINIM.LED WARM 3000K W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550752942
Codice prodotto
IGZ3.QA77.701.0
Cod. produttore
3.QA77.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
91 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Larghezza di incasso:
75 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
68 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
75 mm
Lunghezza:
68 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



