pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q872.701.0 LASER BLADE XS SOSP.9LED N/W.4000K WIDEF

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1450 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 63 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550737475

Codice prodotto

IGZ3.Q872.701.0

Cod. produttore

3.Q872.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1450 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

63 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

63 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Sospensione a 9 elementi ottici per sorgenti LED, indicata per illuminazione zenitale d’accento. Nonostante le dimensioni minime del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo. Riflettori OptiBeam ad alta definizione in termoplastico metallizzato. Corpo in alluminio estruso - gruppo tecnico di dissipazione in pressofusione di zama. Rosone a soffitto in termoplastico con piastra di fissaggio in acciaio sagomato. Cavo di alimentazione/sospensione in PVC dello stesso colore della finitura esterna - l’innesto del cavo sul corpo della sospensione è dotato di un sistema manuale di regolazione che facilita l’eventuale allineamento. Driver ON-OFF integrato nel corpo dell’apparecchio. Potenza nominale [W]: 15. Temperatura colore [K]: 4000. Flusso nominale [Lm]: 1450. Colore Bianco