IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q863.701.0 LASER BLADE XS SOSP.1LED N/W.4000K FLOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 190 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 26 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550737383
Codice prodotto
IGZ3.Q863.701.0
Cod. produttore
3.Q863.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
190 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
26 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
26 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
300 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



