IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q477.701.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED W/W.3000K W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550667727
Codice prodotto
IGZ3.Q477.701.0
Cod. produttore
3.Q477.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
515 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
50 mm
Adatto per lampade di potenza:
7.8...7.8 W
Larghezza di incasso:
42 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
46 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
42 mm
Lunghezza:
46 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no