IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q443.712.0 IN90 MOD.ANGOL. MINIMAL DOWN W/W DALI M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 15.6 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550648573
Codice prodotto
IGZ3.Q443.712.0
Cod. produttore
3.Q443.712.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
15.6 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1250 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
658 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Alluminio
Larghezza:
658 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
6.8...6.8 W
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
105 mm