IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA15.001.0 KIT DI INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 625 mm
Larghezza - 625 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550848416
Codice prodotto
IGZ3.PA15.001.0
Cod. produttore
3.PA15.001.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
625 mm
Larghezza:
625 mm
Altezza:
60 mm
Accessorio per installazione a plafone - per moduli 600x600.