IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA07.004.0 KIT INSTALLAZ.LASER LED D=59 SOSPENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro - 59 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550833887
Codice prodotto
IGZ3.PA07.004.0
Cod. produttore
3.PA07.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro:
59 mm
Kit basetta con cavo per sospensione - per versioni DALI. D59 mm