IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P963.701.0 LAS.BL.LARGE FRAM.2LED W/W.3000K.CRI90 D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Max prestazioni del sistema - 19.9 W 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Bianco 
- Adatto per montaggio incassato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8025550609789
Codice prodotto
IGZ3.P963.701.0
Cod. produttore
3.P963.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
19.9 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1086 lm
Flusso luminoso:
2050...2050 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
109 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Larghezza di incasso:
75 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
86 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
145 mm
Lunghezza:
155 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



