pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P813.715.0 PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE WIDE

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550592432

Codice prodotto

IGZ3.P813.715.0

Cod. produttore

3.P813.715.0

Produttore

IGZ

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Wide Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. Costituito da unvano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico­calcico temprato trasparente incolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/­90° con scala graduata apasso 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontaleavviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato comfortvisivo. Lenti ai polimeriottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Dimensioni (mm): 406x276. Colore: Grigio (15) . LED 51W 5650lm - valori della sorgente luminosa. 56,5W 4234lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 74lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 46°. Orientabilità: Direzionale.