IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P762.701.0 L.BLADE XL ORIE.FRAM.LED WARM 3000K CRI9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550644261
Codice prodotto
IGZ3.P762.701.0
Cod. produttore
3.P762.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
168 mm
Adatto per lampade di potenza:
29...29 W
Larghezza di incasso:
125 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
144 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
125 mm
Lunghezza:
144 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



