pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P652.747.0 VIEW GRAN.C/LED W/W.DALI WALL WASH.C/ADA

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 48.1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550584468

Codice prodotto

IGZ3.P652.747.0

Cod. produttore

3.P652.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

48.1 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3600 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

183 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

146 mm

Lunghezza:

210 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

P652 - View Opti Linear - corpo grande - warm white - ottica wall washer. Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione di diversi accessori esterni tra cui schermo antiabbagliamento e schermo asimmetrico. Installazione a binario elettrificato o su basetta. Prodotto completo di componentistica elettronica. LED 43W 3600lm 3000K IRC 80. Colore: Bianco/Nero.